T-handle 2C TX with side tip
T-handle 2C TX with side tip
SKRUTKOVAC T TX 15X124 ZEBRA 2K
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34600139.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/605955903.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Veľkosť upnutia | TX15 |
Priemer upnutia | 3,5 mm |
Dĺžka (L1) | 124 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 75 mm |
Šírka (B1) | 78 mm |
Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2) | 13 mm |
Šírka rukoväti (T) | 16,5 mm |
Povrch | Pochrómovaný |