T-handle 2C TX with side tip
T-handle 2C TX with side tip
SKRUTKOVAC TX ZEBRA 2K-40X235
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Veľkosť upnutia | TX40 |
Priemer upnutia | 7 mm |
Dĺžka (L1) | 235 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 165 mm |
Šírka (B1) | 110 mm |
Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2) | 17 mm |
Šírka rukoväti (T) | 23,5 mm |
Povrch | Pochrómovaný |