T-handle 2C hexagon drive
T-handle 2C hexagon drive
SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV VONK 6HR 10X265
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49591.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/605955903.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómovaný |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča | 14 mm |
Dĺžka (L1) | 265 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 195 mm |
Šírka (B) | 93 mm |
Šírka rukoväti (T) | 23,5 mm |