T-handle 2C hexagon drive
T-handle 2C hexagon drive
SKRUTKOVAC T 2K VONK 6HR 8X265MM
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómované |
Veľkosť kľúča | 8palcov |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča | 11.8 mm |
Dĺžka (L1) | 265 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 195 mm |
Šírka (B) | 93 mm |
Šírka rukoväti (T) | 23.5 mm |