Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

T-handle 2C hexagon socket

T-handle 2C hexagon socket
SKRUTKOVAC 6H VN ZEBRA 2K 3X174
ZEBRA

Obj. č. 06131163
EAN 4065746615310

Cena za zvolené balenie
T-handle 2C hexagon socket

Obj. č. 06131163

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Pochrómované

Veľkosť upnutia

3palce

Dĺžka (L1)

174 mm

Šírka (B1)

78 mm

Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2)

13 mm

Šírka rukoväti (T)

16.5 mm

Dĺžka ostria (L2)

125 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie