T-handle 2C hexagon socket
T-handle 2C hexagon socket
SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV VNUT 6HR 2,5X174
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómované |
Veľkosť upnutia | 2,5 mm |
Dĺžka (L1) | 174 mm |
Šírka (B1) | 78 mm |
Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2) | 13 mm |
Šírka rukoväti (T) | 16,5 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 125 mm |