T-handle 2C hexagon socket
T-handle 2C hexagon socket
SKRUTKOVAC T 6H 6X235 ZEBRA 2K
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómované |
Veľkosť upnutia | 6 mm |
Dĺžka (L1) | 235 mm |
Šírka (B1) | 110 mm |
Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2) | 17 mm |
Šírka rukoväti (T) | 23.5 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 165 mm |