Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

T-handle 2C hexagon socket

T-handle 2C hexagon socket
SRUTKOVAC T 2K VN 6H 6X185 ZEBRA
ZEBRA

Obj. č. 06131166
EAN 4065746615389

Cena za zvolené balenie
T-handle 2C hexagon socket

Obj. č. 06131166

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Pochrómované

Veľkosť upnutia

6 mm

Dĺžka (L1)

185 mm

Šírka (B1)

110 mm

Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2)

17 mm

Šírka rukoväti (T)

23.5 mm

Dĺžka ostria (L2)

115 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie