T-handle 2C hexagon socket ball head
T-handle 2C hexagon socket ball head
SKRUTKOVAC T 2K VN 6HR GUL HL 8X185MM
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34600140.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/605955903.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómovaný |
Veľkosť upnutia | 8palcov |
Dĺžka (L1) | 185 mm |
Šírka (B1) | 110 mm |
Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2) | 17 mm |
Šírka rukoväti (T) | 23,5 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 115 mm |