Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

T-handle 2C hexagon socket ball head

T-handle 2C hexagon socket ball head
SKRUTKOVAC T GUL HL 2K VN 6HR 6X235 ZB
ZEBRA

Obj. č. 061311460
EAN 4065746616492

Cena za zvolené balenie
T-handle 2C hexagon socket ball head

Obj. č. 061311460

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Pochrómované

Veľkosť upnutia

6 mm

Dĺžka (L1)

235 mm

Šírka (B1)

110 mm

Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2)

17 mm

Šírka rukoväti (T)

23.5 mm

Dĺžka ostria (L2)

165 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie