T-rozdvojka pre práčky Polypropylén biely
T-kus pre práčku
VODOINSTALACNY MATERIAL (1 1/2IN)XDN40
TOPDRAIN
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Riešenie problémov pre práčovne: umožňuje pripojiť dve práčky k jednému odtoku
Materiál | PP – polypropylén |
Farba | Biela |
Prípojný závit | 11/2“ |
Menovitá hĺbka DN odtoku | Menovitý priemer40 |
Dĺžka | 120 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | 0 do 100 °C |
Hárky údajov(X)