Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

T-spojka Pre úžitkové vozidlá

Zasúvacia rýchlospojka, tvar T
RYCHLOSPOJKA NA BRZDOVY SYSTEM (T-CON)-D

Obj. č. 088502 15

EAN 4011231816557

Cena za zvolené balenie
T-spojka Pre úžitkové vozidlá

Obj. č. 088502 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž potrubia/hadice



Znížené riziko únikov


Vďaka menšiemu počtu komponentov



Mosadzná konštrukcia odolná voči korózii



Úspora peňazí


Vďaka skráteniu inštalácie a opráv



Spĺňa medzinárodné smernice DIN, DOT a SAE



Prevádzkové médium:


Stlačený vzduch



Maximálny prevádzkový tlak:


Zodpovedá norme DIN 74324



Prevádzková teplota:


-40 °C* až +100 °C (* pri teplotách pod +2 °C sledujte kvalitu vzduchu)



Hadice:


V súlade s normou DIN 74324



Materiál:


  • Teleso spojky: Mosadz

  • Rúrková zosilňujúca manžeta: Poniklovaná mosadz

  • Napínací prítlačný krúžok s viacerým hrotmi: Poniklovaná mosadz

  • Tesniaci krúžok: Buna N (s nízkym obsahom nitrilu)
Upozornenie

Potrubia s dĺžkou väčšou ako určitá hodnota vibrujú bez ohľadu na to, či sú vyrobené z ocele, medi alebo plastu. Všetky potrubia brzdového vedenia (priemer 5 – 16 mm) sa preto musia pripevniť na karosériu alebo rám pomocou potrubnej objímky, ak je to možné pogumovanej, pričom vzdialenosť by mala byť 1 m a nesmie presiahnuť 1,20 m.

  • Skrutkové spojky spĺňajú požiadavky normy DIN 74324

  • Skrutkové spojky spĺňajú požiadavky Oddelenia federálnych noriem bezpečnosti motorových vozidiel (DOT FMVSS 106) a Združenia pre oblasť motorových dopravných prostriedkov (SAE J1131)

  • Skrutkové spojky sú testované TÜV a schválené na používanie v pneumatických brzdových systémoch

  • v úžitkových vozidlách
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre polyamidové potrubia s Ø 6 až 16 mm

  • Pre spojovacie prvky v pneumatickom brzdovom systéme v úžitkových vozidlách a asistenčných úžitkových vozidlových systémoch

Vonkajší priemer rúry (T)

15 mm

Dĺžka (L)

77 mm

Materiál

Mosadz

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie