T-spojka
T-skrutkovací spoj
SPONA T-VSHR A3C D6/6/6
Obj. č. 0884320601
EAN 4011231814621
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre pneumatické brzdové systémy podľa normy DIN 74292 až DIN 74326
Povrch A2K
Strieborná farba, hrubá pasivačná vrstva (trojmocný chróm), hrúbka filmu 8 – 12 µm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre priemer rúry | 6 mm |
Prevádzkový tlak max. | 250 bar |
Druh pripojenia | Zasunutie |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |