Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

T-spojka

T-skrutkovací spoj
SPONA T-VSHR A3C D8/8/8

Obj. č. 0884320801

EAN 4011231814645

Cena za zvolené balenie
T-spojka

Obj. č. 0884320801

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre pneumatické brzdové systémy podľa normy DIN 74292 až DIN 74326

Povrch A2K


Strieborná farba, hrubá pasivačná vrstva (trojmocný chróm), hrúbka filmu 8 – 12 µm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre priemer rúry

8palcov

Prevádzkový tlak max.

250 bar

Druh pripojenia

Zasunutie

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie