TX skrutkovač dlhá verzia
Skrutkovač TX, dlhá verzia
SKRUTKOVAC TX ZEBRA
Obj. č. 061346430
EAN 4038898520443
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Long, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- Čepeľ: Okrúhla čepeľ, matné pochrómovanie
- Špička: profil TX, čierna špička
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
K aplikáciám patrí:
- Palubná doska TX 10 VW
- Kľučka dverí TX 15 BMW
- TX 20 Daimler-Chrysler, trieda A a C
- TX 25 VW Sharan, svetlomety
- TX 30 BMW 7er (E 38) pre skrutky blatníkov, demontáž svetlometu Audi A4/A6
![]() | |
Veľkosť upnutia | TX30 |
Dĺžka ostria (A) | 250 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 106 mm |
Šírka rukoväti (C) | 35 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!