Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tabuľky

Karty Motometer
BALENIE TEST PAPIEROV 50KS-ND

Obj. č. 1952006977

EAN 4099618402678

Cena za zvolené balenie
Tabuľky

Obj. č. 1952006977

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Náhradné tabuľky pre tester kompresného tlaku benzínu alebo nafty
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Tlak min.

4 bar

Tlak max.

17 bar

Vhodné pre

Benzínové motory

Hmotnosť výrobku (na kus)

31,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie