Ťahová svorka Pro S ergonomickou dvojzložkovou rukoväťou
Uzatváracia svorka Pro s 2-zložkovou rukoväťou
RYCHLOUPINAK-UZATVARACI-VEL3-53,5-101
Obj. č. 5761150003
EAN 4065746090599
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitná horizontálna ťahová svorka na rýchle zaistenie krytov, dverí, foriem alebo krytov pri obrábaní kovov, dreva a plastov
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pozinkované |
Šírka uhlovej pätky (b1) | 48 mm |
Dĺžka uhlovej pätky (b2) | 35 mm |
Priemer otvoru (d1) | 6,5 mm |
Vzdialenosť otvorov min./max. (a1) | 24,5-32 mm |
Vzdialenosť otvorov 3 min./max. (a3) | 48,5-96 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (a4) | 14 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (a2) | 19 mm |
Výška (h1) | 70 mm |
Min./max. výška zovretia (h2) | 53,5-101 mm |
Pracovná výška (h3) | 19 mm |
Dĺžka (l1) | 93 mm |
Dĺžka min./max. (l2) | 169-216 mm |
Upínacia sila (F1) | 3,2 kN |
Otvárací uhol (α) | 90 Stupeň |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 120,000 g |