Tanier pre skrutku strešnej konštrukcie
Tanier pre skrutku strešnej konštrukcie
TANIER PRE STRESNE SKRUTKY 8X80
Obj. č.
021728240
EAN 4038898097242
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Protišmyková
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Priemer otvoru (d1) | 4,7 mm |
Dĺžka (l1) | 82 mm |
Šírka (b1) | 40 mm |
Hrúbka (h1) | 1 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Verzia | Bezpečný pri došliapnutí |
Dĺžkaxšírkaxhrúbka | 82 x 40 x 1 mm |