Tanierové pružiny
DIN 2093, oceľ, mech. aplik. zink. povr. vrstva
Obj. č. 043640 15
EAN 4052703452781
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 2093 mechanicky galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 14,300 mm |
Hrúbka (t1) | 1,500 mm |
Normy | DIN 2093 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |