Tapered brush, braided steel wire
Tapered brush, braided steel wire
Obj. č. 5465301805
EAN 4065746779012
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For cleaning larger surfaces
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (D) | 180 mm |
Použiteľná šírka (A) | 14 mm |
Druh upnutia (d) | 20 mm |
Verzia | Spletený |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 35 mm |
Priemer drôtu | 0,5 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Počet pletencov | 36 KS |
Vhodné pre kefovú kotúčovú frézu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 8000 1/min |
Agresivita | Tvrdé |
Norma EN | 1083-2 |