Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tapered brush corrugated LONGLIFE

Tapered brush corrugated LONGLIFE

Obj. č. 5465301009

EAN 4065746776370

Cena za zvolené balenie
Tapered brush corrugated LONGLIFE

Obj. č. 5465301009

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

The special shape makes it ideal for machining corners, edges and hard-to-reach areas on steel and cast iron. For medium- to heavy-duty brushing work with a longer service life.
  • Žiadne predčasné otváranie zväzkov štetín, keď sa kefa umiestni šikmo

  • Agresívne odstraňovanie nečistôt s vysokou odolnosti voči opotrebovaniu vďaka zvlneniu na kónickej kefe

  • Na priame použitie na uhlových brúskach
Upozornenie
  • Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
MeraniaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa tvorí ostriny
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Obrábanie zvarov

  • Odstraňovanie vodného kameňa, hrdze, laku, trosky atď.

  • Odstraňuje zvyšky betónu z debnení

  • Na použitie na rukou navádzaných uhlových brúskach

Priemer (D)

100 mm

Použiteľná šírka (A)

12 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

20 mm

Druh upnutia (d)

M14

Priemer drôtu

0,35 mm

Verzia

Vypuklý

Materiál drôtu

Oceľ

Agresivita

Stredné

Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

15000 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie