Tapered brush stainless steel wire HEAVY DUTY
Tapered brush stainless steel wire HEAVY DUTY
Obj. č. 5465321150
EAN 4065746776547
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
The special shape makes it ideal for machining corners, edges and hard-to-reach areas on stainless steel and aluminium. For heavy-duty brushing work.
- Žiadne predčasné otváranie zväzkov štetín, keď sa kefa umiestni šikmo
- Agresívne odstraňovanie nečistôt s vysokou odolnosti voči opotrebovaniu vďaka kónickej kefe spletanej v smere a proti smeru hodinových ručičiek
- Na priame použitie na uhlových brúskach
Upozornenie
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Na dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte s výkonnou uhlovou brúskou.
- Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
| Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
| Merania | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
| Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kefa vytvára ryhu | ↓ | ↑ | ↓ |
| Použitie | Obvodová rýchlosť [v m/s] | Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňovanie ostrín | 25 - 35 | |||||||
| Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
| Leštenie | 30 - 40 | |||||||
| Obrábanie plastov | 15 - 25 | |||||||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Obrábanie zvarov
- Odstraňovanie vodného kameňa, hrdze, laku, trosky atď.
- Odstraňuje zvyšky betónu z debnení
Priemer (D) | 115 mm |
Použiteľná šírka (A) | 15 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 24 mm |
Druh upnutia (d) | M14 |
Priemer drôtu | 0,5 mm |
Verzia | Zauzlené sprava doľava |
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ A2 |
Agresivita | Tvrdé |
Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |