Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tapered brush stainless steel wire LONGLIFE

Tapered brush stainless steel wire LONGLIFE

Obj. č. 5465321000

EAN 4065746776615

Cena za zvolené balenie
Tapered brush stainless steel wire LONGLIFE

Obj. č. 5465321000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

The special shape makes it ideal for machining corners, edges and hard-to-reach areas on stainless steel and aluminium. For medium- to heavy-duty brushing work with a longer service life. Very aggressive brush.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (D)

100 mm

Použiteľná šírka (A)

12 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

20 mm

Druh upnutia (d)

M14

Priemer drôtu

0,3 mm

Verzia

Vypuklý

Materiál drôtu

Ušľachtilá oceľ

Agresivita

Stredné

Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

15000 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie