Tapered brush w. polypropylene bristles corrugated
Tapered brush w. polypropylene bristles corrugated
Obj. č. 5465341807
EAN 4065746776240
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For cleaning surfaces and removing weeds and wild plants from grass pavers, kerbs, paved areas or other hard-to-reach areas
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (D) | 180 mm |
Použiteľná šírka (A) | 18 mm |
Druh upnutia (d) | 20 mm |
Verzia | Vypuklý |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 55 mm |
Priemer drôtu | 1,6 mm |
Materiál drôtu | Nylon |
Materiál | PP – polypropylén |
Vhodné pre kefovú kotúčovú frézu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 10000 1/min |
Agresivita | Mäkké |
Norma EN | 1083-2 |