Kónická podložka, čierna, galvanizovaná
Zápustná podložka, čierna, oceľ, 90° záp. hlava
Obj. č. 0457771
EAN 4053479896526
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vnútorný priemer (d1) | 6,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18 mm |
Priemer zapustenia (d4) | 0 µm |
Výška (h1) | 3,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, čierne |