Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Taška na laptop

Taška na laptop Business-Line

Obj. č. 0715930600

EAN 4062856260584

Cena za zvolené balenie
Taška na laptop

Obj. č. 0715930600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokonalá organizácia obchodných položiek a výnimočný dizajn

Kolekcia Business Line ponúka pôsobivé funkcie a výnimočný dizajn. Suverénny vzhľad pred obchodnými partnermi, dokonalá komunikácia medzi kanceláriou a prácou z domu alebo jednoducho v rámci mesta. Základný spoločník na vnútroštátnych alebo medzinárodných pracovných cestách. Vysokokvalitné a odolné materiály poskytujú maximálne pohodlie.



  • Uzamykateľné zipsy na hlavných priehradkách, napr. so zámkom TSA

  • Vrecká na vizitky a perá, ako aj karabínka na kľúče

  • Vrecko chránené technológiou RFID na ochranu bankových a kreditných kariet pred skenermi

  • Dve dodatočné priehradky na dokumenty poskytujú organizované a úhľadné riešenie

  • Polstrovaný ramenný popruh možno z tašky jednoducho odpojiť

  • Voľné ruky vďaka tunelu na upevnenie teleskopických nástavcov

  • Štyri gumené nožičky na spodnej strane chránia spodnú časť tašky

  • Polstrovaná priehradka na laptop 360 x 260 mm (až do 15,6 palca)

  • Polstrovaná priehradka na tablet 270 x 210 mm (až do 10,1 palca)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

440 mm

Šírka

100 mm

Výška

310 mm

Materiál

Polyester s PU vrstvou

Farba vonkajšej tkaniny

Čierna

Hmotnosť výrobku (na kus)

1402,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie