Taška na opasok X-Finity
Taška na opasok X-Finity
TASKA OPASKOVA X-FINITY CIERNA
Obj. č. M485125999
EAN 4251174741053
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktická a všestranná taška vyrobená z odolného polyesteru.
- Robustná
- Nastaviteľný pás
- Vhodná na malé predmety, doklady a drobnú hotovosť
- Ideálna na cestovanie alebo šport
- Hmotnosť približne 170 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | Jedna veľkosť |
Materiál | 100 % polyester |
Umývateľné pri | Ručné pranie |
Pokyny pre starostlivosť | Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči |
Počet dielov | 1 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 157,000 g |