Tavná pištoľ HKP 225-E COMPACT
PISTOL LEPIACA-EL-HKP 225-E-COMPACT
Obj. č. 57073000
EAN 4068362145698
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Individuálne nastavenie teploty spracovania v závislosti od lepidla a použitia znamená široké možnosti využitia
- HKP 225-E COMPACT je výkonná tavná pištoľ, ktorá je ideálna na inštaláciu, opravy, upevňovanie a dekoračné práce
- Individuálne nastavenie teploty umožňuje nastavenie teploty spracovania v závislosti od lepidla a použitia, vďaka čomu umožňuje široké možnosti využitia
- Ergonomický dizajn zaisťuje dlhodobo pohodlnú prácu bez únavy
- Pevná základňa garantuje bezpečné uloženie pištole, čo je ideálne na dlhodobé profesionálne použitie
- Presná aplikácia lepidla vďaka nastaveniu teploty na presný stupeň, čím sa chráni lepidlo a zabezpečujú sa optimálne výsledky
- LED indikátor stavu jasne signalizuje dosiahnutie ideálnej pracovnej teploty, čo podporuje efektívnu a bezpečnú prácu
- Optimalizovaný výkon zabezpečuje rýchle zahriatie a trvalú výkonnosť počas prevádzky
Dodáva sa v čiernom kufríku. Tryska je namontovaná a kábel je súčasťou balenia.
Hárky údajov(X)
ideálna na inštaláciu, opravy, pripevňovanie a dekoračné práce.
Menovité napätie | 230 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 200 W |
Teplota tavenia min./max. | 130 do 230 °C |
Prietokový objem na hmotnosť min./max. | 0-1200 g/min |
Dĺžkaxvýška | 76 x 205 mm |
Hmotnosť stroja | 465 g |
Dĺžka kábla | 350 cm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!