Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tavné lepidlo 103

Tavné lepidlo 103
LEPIDLO TAVNE CIERNE 0,5KG

Obj. č. 0890100058

EAN 4058794747997

Cena za zvolené balenie
Tavné lepidlo 103

Obj. č. 0890100058

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na účinné odstraňovanie priehlbín na rôznych materiáloch a povrchoch.
  • Krátke časy spracovania a tvrdnutia

  • Vodotesné a odolné voči UV žiareniu a starnutiu
Upozornenie

Musí sa zabrániť zahriatiu počas skladovania (napr. slnečným žiarením), pretože teplo by mohlo spôsobiť zmeny vonkajšieho tvaru tavného lepidla.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálne pre automobilový priemysel na účinné odstraňovanie priehlbín na rôznych materiáloch a povrchoch prilepením ťahacích podložiek.

Pokyny

Na lepených povrchoch nesmie byť prach, nečistoty, mastnota ani separačné činidlá. Zmäkčovadlá v plastoch a lakoch môžu zhoršiť trvanlivosť lepidla. Naneste tavné lepidlo v jednom bode, v tenkom filme alebo vo vrstve a časti ihneď stlačte k sebe. Krátke pôsobenie tlaku zvýši pevnosť.



Odstraňovanie priehlbín pomocou súpravy na odstraňovanie priehlbín:


  • 1. Vyčistite priehlbinu vhodným čistiacim prostriedkom

  • 2. Naneste tavné lepidlo do stredu vhodného adaptéra.

  • 3. Prilepte adaptér do najhlbšieho bodu a v prípade potreby vychlaďte stlačeným vzduchom.

  • 4. Na adaptér zaveste klzné kladivo alebo PinPuller a vyrovnajte priehlbinu.

  • 5. Po odstránení priehlbiny pomocou plastového klinu v určitom bode mierne nadvihnite tavné lepidlo. Do medzery nasprejujte odstraňovač lepidla v spreji (obj. č. 0893 141) a ponechajte pôsobiť.

  • Odstraňovač lepidla prenikne do medzery a uvoľní zvyšky lepidla od povrchu.

  • 6. Zvyšky lepidla sa odstránia z povrchu v jednom kuse počas niekoľkých sekúnd.

V prípade potreby odstráňte všetky zvyšky lepidla predbežným čističom (obj. č. 0893 200 1).

Farba

Čierna

Dĺžka

180 mm

Bod mäknutia

92 °C

Teplota spracovania min./max.

190 do 210 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie