Tavné lepidlo 202
Tavné lepidlo 202
TYCINKY TAVNE 202 500G
Obj. č. 0890100156
EAN 4058794744194
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Univerzálne použitie na mnohých materiáloch
- Priehľadnosť podobná sklu
- Flexibilné
- Krátke časy spracovania a tvrdnutia
- Emisie s nízkym zápachom
- Použité suroviny zodpovedajú smernici FDA 175.105 pre vonkajšie obaly potravín
- Musí sa zabrániť zahriatiu počas skladovania (napr. slnečným žiarením), pretože teplo by mohlo spôsobiť zmeny vonkajšieho tvaru tavného lepidla.
- Z výrobných dôvodov dochádza k výkyvom v dĺžke a/alebo hrúbke tyčiniek. Z tohto dôvodu uvádzame obsah len v gramoch. V jednom vrecku môže byť napr. 25 alebo 26 tyčiniek s hmotnosťou 500 g.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Univerzálne tavné lepidlo na montáž a trvalé spojenia v priemysle a remeselnom odvetví a na použitie v domácnostiach a pre domácich majstrov. Ideálne pre nábytkový, textilný a penový priemysel, ako aj kvetinárstva, interiérové montáže, inštalácie výstav atď.
Spracúvané povrchy musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Naneste tavné lepidlo v jednom bode, v tenkom filme alebo ako prúžok a časti ihneď stlačte k sebe. Krátke pôsobenie tlaku zvýši pevnosť.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Hmotnosť obsahu | 500 g |
Chemický základ | Etylvinylacetát |
Farba | Priezračná |
Dĺžka | 200 mm |
Priemer | 12 mm |
Viskozita | 19000 mPas |
Bod mäknutia | 85 °C |
Podmienka pre viskozitu | Brookfield |
Doba spracovateľnosti min./max. | 16-60 s |
Teplota spracovania min./max. | 160 do 190 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 36 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | Izbová teplota, v originálnych obaloch |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |