Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tavné lepidlo 202

TYCINKY TAVNE 202 6KG

Obj. č. 0890100166

EAN 4058794719079

Cena za zvolené balenie
Tavné lepidlo 202

Obj. č. 0890100166

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokopevné krištáľovo čisté tavné lepidlo na univerzálne použitie
  • Univerzálne použitie na mnohých materiáloch

  • Priehľadnosť podobná sklu

  • Flexibilné

  • Krátke časy spracovania a tvrdnutia

  • Emisie s nízkym zápachom

  • Použité suroviny zodpovedajú smernici FDA 175.105 pre vonkajšie obaly potravín
Upozornenie
  • Musí sa zabrániť zahriatiu počas skladovania (napr. slnečným žiarením), pretože teplo by mohlo spôsobiť zmeny vonkajšieho tvaru tavného lepidla.

  • Z výrobných dôvodov dochádza k výkyvom v dĺžke a/alebo hrúbke tyčiniek. Z tohto dôvodu uvádzame obsah len v gramoch. V jednom vrecku môže byť napr. 25 alebo 26 tyčiniek s hmotnosťou 500 g.
Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálne tavné lepidlo na montáž a trvalé spojenia v priemysle a remeselnom odvetví a na použitie v domácnostiach a pre domácich majstrov. Ideálne pre nábytkový, textilný a penový priemysel, ako aj kvetinárstva, interiérové montáže, inštalácie výstav atď.

Pokyny

Spracúvané povrchy musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Naneste tavné lepidlo v jednom bode, v tenkom filme alebo ako prúžok a časti ihneď stlačte k sebe. Krátke pôsobenie tlaku zvýši pevnosť.


Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Hmotnosť obsahu

6 kg

Chemický základ

Etylvinylacetát

Farba

Priezračná

Dĺžka

200 mm

Priemer

12 mm

Viskozita

19000 mPas

Bod mäknutia

85 °C

Podmienka pre viskozitu

Brookfield

Doba spracovateľnosti min./max.

16-60 s

Teplota spracovania min./max.

160 do 190 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

36 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

Izbová teplota, v originálnych obaloch

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie