Tavné lepidlo 300
MLTADH-300-500G
Obj. č. 0890100157
EAN 4046777941227
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Aplikácia na rôzne materiály
- Viskoplastické
- Rýchle tuhnutie
- Použité suroviny sú v súlade s normou FDA 175.105 pre vonkajší obalový materiál potravín
- Musí sa zabrániť zahriatiu počas skladovania (napr. slnečným žiarením), pretože teplo by mohlo spôsobiť zmeny vonkajšieho tvaru tavného lepidla.
- Z výrobných dôvodov dochádza k výkyvom v dĺžke a/alebo hrúbke tyčiniek. Z tohto dôvodu uvádzame obsah len v gramoch. V jednom vrecku môže byť napr. 25 alebo 26 tyčiniek s hmotnosťou 500 g.
Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej výrobky vyvíjať. Dodržujte informácie v technickom liste!
Hárky údajov(X)
Tavné lepidlo na montáž a trvalé spojenia v priemysle a remeselnom odvetví a pre obalový priemysel.
Spracúvané povrchy musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Tavné lepidlo naneste v jednom bode, v tenkej vrstve alebo ako prúžok a časti ihneď stlačte k sebe. Krátke pôsobenie tlaku zvýši pevnosť.
Ďalšie informácie nájdete v technickom liste.
Hmotnosť obsahu | 500 g |
Chemický základ | Etylvinylacetát |
Farba | Žltkastá |
Dĺžka | 200 mm |
Priemer | 12 mm |
Viskozita | 4000 mPas |
Bod mäknutia | 105 °C |
Podmienka pre viskozitu | Brookfield |
Doba spracovateľnosti min./max. | 16-60 s |
Teplota spracovania min./max. | 170 do 190 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | Izbová teplota, v originálnych obaloch |