Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ťažná skrutka KL

Ťažná skrutka s guľôčkovým ložiskom
SKRUTKA DIER PLECHOV 27 D19XL75MM

Obj. č. 0619719075
EAN 4038898193401
Cena za zvolené balenie
Ťažná skrutka KL

Obj. č. 0619719075

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre dierovače na plech M12 – M63 a PG9 – PG48
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

27 mm

Priemer skrutky

19 mm

Dĺžka skrutiek

75 mm

Priemer vŕtania

19,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie