Ťažná traverza PinPuller®
Ťažná traverza, PinPuller Power
PINPULLER POWER TRAVEZA
Obj. č. 0691500370
EAN 4047376788244
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž 2-radových ťažných elektród PinPuller Power
Robustná kovová konštrukcia umožňuje používanie ťažkého ťažného zariadenia
Maximálna ťažná sila do 2 t
Uzáver zabezpečuje kolíkové elektródy v 20 mm mriežke
Rýchle a spoľahlivé zaistenie na mieste
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 140 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie | M14 x 2 |
Stúpanie | 2 mm |
Menovitý priemer | 14 mm |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 654,000 g |