Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ťažná traverza PinPuller®

Ťaž. trav. PinPuller Power, jednor.
TIAHLO

Obj. č. 0691500180
EAN 4047376298439

Cena za zvolené balenie
Ťažná traverza PinPuller®

Obj. č. 0691500180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zasunutie kolíkových elektród PinPuller Power a ich pripevnenie do mriežky

Robustná kovová konštrukcia umožňuje používanie ťažkého ťažného zariadenia


Maximálna ťažná sila 1 t



Uzáver zabezpečuje kolíkové elektródy v 9 mm mriežke

Upozornenie

Položky zo systému PinPuller a PinPuller Power nie sú kompatibilné.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

140 mm

Druh závitu

Metrický závit

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie

M14 x 2

Stúpanie

2 mm

Menovitý priemer

14 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

581,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie