Ťažná tyč Profesionálne
Vlečná tyč Pro
TYC TAZNA 2-DIELNA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ťažná kapacita až 3,2 t
Ťahanie úplne bez trhania
Nová technika pripojenia pomocou poistných kolíkov
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž
Nevyžadujú sa žiadne ďalšie diely
Výstražný štítok nalepený na vlečnej tyči
Už nie je potrebná prípojka.
Zabalená v pevnej plastovej škatuli so suchým zipsom na spodnej strane
Nekĺže na kobercových materiáloch
Pri ťahaní vždy uvoľnite zámok volantu a zapnite výstražné svetlá. Tyč musí byť rovno medzi vozidlami. Ak oká alebo prípojky nie sú k vozidlu pripevnené v strede, môže dôjsť k posunu na stranu. Ťahanie vozidiel s poruchou brzdového systému nie je na verejných cestách povolené. Nejazdite rýchlejšie ako max. 50 km/h. Vždy jazdite v pruhu ťažného vozidla.
Značka kvality:
- Bezpečnostný certifikát TÜV, monitorovaná výroba
- Výrobok testovaný z hľadiska bezpečnosti
Hárky údajov(X)
Vhodná do ťažných ôk a prípojok prívesov
Max. hmotnosť záťaže | 3,2 t |
Dĺžka | 1,8 m |
Dĺžka (v zloženom stave) | 0,96 m |
Priemer rúry | 30 mm |
Povrch | pozinkované |