Ťažné elektródy PinPuller® power 10 ks
Ťaž. elektr. PinPuller Power, jednor.
ELEKTRODA PINPULLER
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Široké spektrum využitia:
- Ťažké klzné kladivo
- Ťahací násadec na vyrovnávací prípravok
- Ťahacia tyč
Mriežkové drážky umožňujú bezpečné pripojenie ťahacej priečky v ľubovoľnej požadovanej polohe
Jednotlivé elektródy sa rýchlo privaria a jednoducho sa odstránia otočením
Úspora pracovného času
Viaceré elektródy s rozstupmi len 9 mm zaručujú optimálne rozdelenie sily
Na rozdiel od vlnitého drôtu sa kolíkové elektródy dajú privariť viac ako 500-krát
Každá elektróda má izolovanú podložku, preto je potrebný minimálny výkon na zváranie, čím sa znižuje prenos tepla na plech
Pred prvým použitím sa z hrotov elektród musí odstrániť mosadzný povlak.
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 92 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 117,000 g |