Ťažný krúžok
Ťažný krúžok PinPuller Power
OKO ZAVESNE
Obj. č. 0691500181
EAN 4047376301931
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vnútorný priemer 33 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závitu | Metrický závit |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie | M14 x 2 |
Stúpanie | 2 mm |
Menovitý priemer | 14 mm |
Vnútorný priemer | 33 mm |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 246,000 g |