Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Technická metla

Metla na priem. haly, kokosové vlákno
METLA RUCNA KOKOS

Obj. č. 0695943972

EAN 4038898033097

Cena za zvolené balenie
Technická metla

Obj. č. 0695943972

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na jemný interiérový prach
  • With coconut-coloured 100 % synthetic bristles

  • Wooden can with hole for handle
Upozornenie

Nie je odolná proti vode

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Drevo

Materiál štetín

Kokos

Dĺžka

60 cm

Šírka

9,5 cm

Priemer priechodky držiaka náradia

24 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

594,000 g

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Drevený hriadeľ, kónický s brúseným kužeľom a zaobleným koncom hriadeľa

RUCKA NA METLU KONICKA