Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tekutý kov Fe 1

Tekutý kov Fe1
TEKUTY KOV FE1 500GR

Obj. č. 0893449

EAN 4045989730742

Cena za zvolené balenie
Tekutý kov Fe 1

Obj. č. 0893449

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchly systém na opravy. Ideálny pre montérov a do dielní v oblasti spracovania kovov.
  • Vysokokvalitný dvojzložkový reaktívny systém na báze syntetickej živice, ktorý sa vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu vyznačuje vlastnosťami kovov

  • Vďaka ideálnemu pomeru miešania zložiek (A : B = 1 : 1, jednoduchým vytlačením rovnako dlhých prúžkov z oboch túb) je nesprávne namiešanie zmesi prakticky vylúčené

  • Špeciálne navrhnutý na menšie opravy, v ktorých sa vyžaduje rýchle dokončenie

  • Môže sa aplikovať špachtľou, nesteká, čo znamená, že sa môže používať aj v zvislých aplikáciách

  • Kvapalný kov Fe1 sa po stvrdnutí môže jednoducho spracovať rovnakým spôsobom ako kov – frézovaním, sústružením, vŕtaním, pílením alebo rezaním závitov
Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Oblasť použitia

Tekutý kov Fe 1 neobsahuje rozpúšťadlá – dvojzložková látka, ktorú možno používať na opravu kovových a keramických materiálov.


Vhodný najmä na vypĺňanie foriem, utesňovanie a tmelenie netesných miest.

Pokyny

Spracúvané povrchy musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Informácie o príprave pred aplikáciou nájdete v hárku s technickými údajmi.


Zložky A a B sa dôkladne premiešajú v pomere 1 : 1. Zmes sa ihneď nanáša špachtľou (krátka doba spracovateľnosti).


Dodržiavajte pokyny v priloženom návode na používanie.

Zmiešavací pomer

Zložka A: zložka B = 1:1

Hustota

2,8 kg/m³

Podmienka pre hustotu

Zložky A a B zmiešané

Farba

Sivá

Počiatočné tuhnutie min./max.

7-12 min

Doba vytvrdnutia min./max.

4-24 h

Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia

Izbová teplota

Podmienka pre počiatočné tuhnutie

Izbová teplota

Doba životnosti

5 min

Podmienka pre dobu životnosti

Pri teplote 20°C, príprava 20 g

Viskozita/konzistencia

Pastový

Pevnosť v ťahu min.

12,5 N/mm²

Pevnosť v šmyku min.

14,5 N/mm²

Koeficient tepelnej rozťažnosti

0,0004 1/K

Odolnosť proti tlaku min.

70 N/mm²

Teplotná odolnosť vytvrdnutého materiálu min./max.

-60 do 120 °C

Hmotnosť obsahu

500 g

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie