Telekomunikačné konektory
Bezskrutková telekomunikačná spojovacia svorka
KONEKTOR TELEKOMUNIKACNY-2X (0,4-0,7MM)
Obj. č. 0556010
EAN 4024835820103
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre jednožilové medené vodiče
Technológia Cut-and-clamp (Rez a svorka)
Bez potreby odizolovania – úspora času
Kontaktná pasta (tesniaci gél)
Vysokokvalitné spojenie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojovacia koncovka pre jednožilové medené vodiče
Pre slaboprúdové inštalácie: komunikačné, vyzváňacie, poplašné a signalizačné systémy.
Počet rebríkov | 2 KS |
Min./max. priemer prameňa lana | 0,4-0,7 mm |
Priemer izolácie max. | 1,52 mm |
Min. priemer prameňa lana | 0,4 mm |
Max. priemer prameňa lana | 0,7 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!