Teleskopická hliníková doska
Hliníková teleskopická doska
PRISL.TELESKOP.REBRIK-ALU-(176-300CM)
Obj. č. 0962931920
EAN 4045727366851
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko robustná teleskopická hliníková doska ponúka všestranné a variabilné možnosti využitia, ako sú napr. pomocné lešenie alebo flexibilná pracovná plošina v spojení s profesionálnym hliníkovým teleskopickým rebríkom alebo hliníkové montáže stojany
- Súvisle vysúvateľná
- Protišmykový profil na jazdných plochách (na oboch stranách)
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Hliník |
Šírka | 27,9 cm |
Dĺžka min./max. | 176-300 cm |
Výška | 6 cm |
Výška postavenia | 99 cm |
Max. počet ľudí | 1 |
Max. hmotnosť záťaže | 150 kg |
Hmotnosť | 12,5 kg |