Teleskopické meradlo
Teleskopické meradlo na montáž žalúzií
MERADLO TELESKOPICKE PRE ZALUZIE 3,5M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle a jednoduché meranie nadväzujúcich častí
Šetrí množstvo času
Jednotlivé teleskopické časti vyrobené z oblých hliníkových profilov
Výnimočne pevný dizajn, nekrúti sa a bez rizika korózie
S vodorovnou a zvislou vodováhou
Žiadne chyby merania kvôli nesprávnej polohe meracieho prístroja
Meracie pásmo s povrchovou úpravou s milimetrovou stupnicou
Presné odčítanie výsledkov a dlhá prevádzková životnosť
Kontrolné okienko s lupou
Zväčšené čísla umožňujú rýchlu interpretáciu výsledkov merania
Meradlo je na oboch stranách vybavené zásuvnými mierkami
Teleskopické meradlo spĺňa požiadavky triedy presnosti 2 EHS
Hárky údajov(X)
Na montáž žalúzií
Rozsah merania dĺžky min. (L min) | 0,78 m |
Rozsah merania dĺžky max. (L max) | 3,5 m |