Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Teleskopické meradlo Na použitie v remeslách

Teleskopické meradlo pre remeselníkov
MERADLO TELESKOPICKE ANALOG. 5M

Obj. č. 0714642105

EAN 4046778046570

Cena za zvolené balenie
Teleskopické meradlo Na použitie v remeslách

Obj. č. 0714642105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Analógový merací prístroj na vertikálne a horizontálne meranie.

Rýchle, jednoduché meranie následných úsekov


Ušetrí obrovské množstvo času



Jednotlivé teleskopické časti vyrobené z kruhového hliníka


Extrémne robustné a bez krútenia, nekoroduje



So zvislou a vodorovnou vodováhou


Bez chýb merania spôsobených umiestnením meracieho prístroja



Kryté meracie pásmo s milimetrovým delením


Veľmi presné odčítanie a dlhá prevádzková životnosť



Okienko na odčítanie so zväčšením


Zväčšené čísla umožňujúce rýchlejšie odčítanie výsledkov merania

Upozornenie

Teleskopické meradlo vyhovujúce triede presnosti 2 EHS.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah merania dĺžky min. (L min)

0,9 m

Rozsah merania dĺžky max. (L max)

5 m

Dĺžka 1 m 2 m 3 m 3,5 m 5 m 8 m
Odchýlka ±0,5 mm ±0,7 mm ±0,9 mm ±1,1 mm ±1,3 mm ±1,9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie