Teleskopické páčidlo s čeľusťovou hlavou motorové vozidlo
Teleskop. páčidlo so zobákovou hlavou, na vozidlá
HAK TELESKOPICKY - 915MM
Obj. č. 1952001401
EAN 4056807684635
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilne nastaviteľné kovové páčidlo pre maximálny prenos sily v stiesnených priestoroch v automobilovom odvetví.
- Hlavu páčidla možno otočiť až o 180° a je bezpečne zaistené pomocou tlakového mechanizmu pri hlave.
- Dĺžku páky možno pomocou tlačidla nastaviť v krokoch po 10 mm.
- Špicaté čeľuste umožňujú optimálne používanie aj s malými pracovnými medzerami.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 600 mm |
Dĺžka 2 | 915 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1370,000 g |