Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Teleskopické páčidlo s čeľusťovou hlavou motorové vozidlo

Teleskop. páčidlo so zobákovou hlavou, na vozidlá
PAKA TELESCOPICKA BEAK-HEAD-CAR-400MM

Obj. č. 1952001440

EAN 4062856304936

Cena za zvolené balenie
Teleskopické páčidlo s čeľusťovou hlavou motorové vozidlo

Obj. č. 1952001440

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Flexibilne nastaviteľné kovové páčidlo pre maximálny prenos sily v stiesnených priestoroch v automobilovom odvetví.
  • Hlavu páčidla možno otočiť až o 180° a je bezpečne zaistené pomocou tlakového mechanizmu pri hlave.

  • Dĺžku páky možno pomocou tlačidla nastaviť v krokoch po 10 mm.

  • Špicaté čeľuste umožňujú optimálne používanie aj s malými pracovnými medzerami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

265 mm

Dĺžka 2

400 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

620,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie