Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Teleskopické páčidlo s čeľusťovou hlavou úžitkové vozidlo

Del. hlava teles. páčid., úžit. voz.
PAKA TELESKOPICKA 1350MM

Obj. č. 1952001402

EAN 4056807684642

Cena za zvolené balenie
Teleskopické páčidlo s čeľusťovou hlavou úžitkové vozidlo

Obj. č. 1952001402

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Flexibilne nastaviteľné páčidlo vyrobené z pevného kovu pre maximálny prenos sily v stiesnených priestoroch v úžitkových vozidlách.
  • Hlavu páčidla možno otočiť až o 180° a je bezpečne zaistené pomocou tlakového mechanizmu pri hlave.

  • Dĺžku páky možno nastavovať v 10 mm prírastkoch stlačením tlačidla.

  • Špicaté čeľuste umožňujú optimálne používanie aj s malými pracovnými medzerami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

865 mm

Dĺžka 2

1350 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

3280,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie