Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Teleskopický magnet

Teleskopický magnet so sponou na vrecko a ihlou
MAGNET TELESKOPICKY 155-670MM

Obj. č. 071534 96

EAN 4038898317937

Cena za zvolené balenie
Teleskopický magnet

Obj. č. 071534 96

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Magnetická prídržná sila 500 g
  • S nastavovacou ihlou na sprejovaciu dýzu, magnetickou hlavou, krytkou a sponou na vrecko

  • Dĺžka vysunutia 155 – 670 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka min./max.

155-670 mm

Max. hmotnosť záťaže

500 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie