Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Teleso svorky s kruhovou vložkou Typ RI

DCTNGCLMP-DIN3015-2-PP-RI-BLCK-SZ5S-32

Obj. č. 0599550200

EAN 4038898297314

Cena za zvolené balenie
Teleso svorky s kruhovou vložkou Typ RI

Obj. č. 0599550200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-2, polypropylén
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

5S

Menovitá veľkosť podľa DIN

3

Vnútorný priemer (D)

32 mm

Šírka

85 mm

DIN

3015-2

Materiál

PP – polypropylén

Tvrdosť Shore A

73 +/- 3

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie