Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Temp.liat. poz.ponor,podľa nor.EN10242,znač.G4/45°

Temp.liat. poz.ponor,podľa nor.EN10242,znač.G4/45°

Obj. č. 4988801104
EAN 4049557870076

Cena za zvolené balenie
Temp.liat. poz.ponor,podľa nor.EN10242,znač.G4/45°

Obj. č. 4988801104
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
Prípojný závit (d1)

R 2 1/2 pal.

Materiál

Temperovaná liatina

Povrch

Žiarovo pozinkované

DIN

10242

Dĺžka (a)

99 mm

Dĺžka 2 (b)

86 mm

Dĺžka 4 (z1)

72 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie